Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WN RN típusú homlokzatépítő fúrófej

Homlokzatfúró WN RN típus
FÚRÓ-HOMLOKZAT-HSS-D5,8-L300-WL30MM

Cikksz. 062758 300
EAN 4050642547117
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fúrószár készlet mély fúráshoz, csúcsszög: 118°
  • A robusztus, rövid szárú spirálfúró pontos fúrást biztosít

  • 100 % újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acélhoz

Átmérő (d)

5,8 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

30 mm

Hosszúság (l1)

300 mm

Vágóél anyaga

HSS

Bevonat

Gőzölt

Egyéb szabvány

Vállalati szabvány

Csúcsszög

120 fok

Megmunkálandó anyag

Acél

Max. a következő szilárdsághoz:

1000 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
x 1 db